SIEMENS - Schaltgerät, 2-polig, 16A, Isolierstoffkapselung mit Betätigungsknebel, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92065A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209612235
Sonepar Artikelnummer
120590921
Hersteller Artikelnummer
3LD92065A
Hersteller Typ
3LD9206-5A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92065A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.250 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Industriesektoren
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme
- Kompakte Bauweise für flexible Platzierung
Schaltgerät, 2-polig, 16A
Das 3LD2 Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON dient zum sicheren Abschalten von Lasten in vielen Bereichen, einschließlich Drehstrommotoren und Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


