SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig groß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE67042BA
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209398603
Sonepar Artikelnummer
120230291
Hersteller Artikelnummer
3SE67042BA
Hersteller Typ
3SE6704-2BA
Hersteller Artikel Nr.:
3SE67042BA
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
88 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Nein
Gehäusebauform:
Quader
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051990
Gewicht:
0.032 kg
- Schaltabstand: 5 mm
- Für Schaltelemente: 3SE660*-2BA* Magnetschalter SIRIUS 3SE67
- Kompakte Bauweise für enge Platzverhältnisse
- Sicherheitsanforderungen: PL e / SIL 3
- Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
- Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
- Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
- Stecker für schnellen Anschluss vorhanden
- Platzsparende Installation in beengten Räumen
- Hohe Sicherheit durch manipulationstechte Konstruktion
- Lange Lebensdauer reduziert Wartungskosten
- Schnelle Diagnose durch integrierte LED-Varianten
- Flexibilität durch unterschiedliche Kombinationen und Zubehör
Schaltmagnet rechteckig groß 25 x 88 mm
Der Schaltmagnet dient der platzsparenden, manipulationssicheren Überwachung von Schutzgittern, Klappen oder Schutztüren und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


