Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig groß 25 x 88 mm für Magnetschalter 3SE66.7-2CA0.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig groß 25 x 88 mm für Magnetschalter 3SE66.7-2CA0.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE67142CA

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 88 mm

  • Länge des Sensors - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002675

Sonepar Artikelnummer

120584275

Hersteller Artikelnummer

3SE67142CA

Hersteller Typ

3SE6714-2CA

Hersteller Artikel Nr.:

3SE67142CA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

7 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85051990

Gewicht:

0.037 kg

    Schaltmagnet, rechteckig groß 25 x 88 mm für Magnetschalter 3SE66.7-2CA0

    Der Schaltmagnet ist für die platzsparende und manipulationssichere Überwachung von Schutzgittern, Klappen oder Schutztüren konzipiert.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 25 x 88 mm
    • Geeignet für Magnetschalter SIRIUS 3SE67
    • Berührungslos kodiert und kompakt für beengte Platzverhältnisse
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
    • Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
    • Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
    • Stecker für schnellen Anschluss
    • Zubehör: Distanzstücke und verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen

    Kunden Nutzen:

    • Platzsparende Installation durch kompaktes Design
    • Hohe Sicherheitsstandards für maximale Zuverlässigkeit
    • Lange Lebensdauer dank verschleißfreiem Schalten
    • Zügige Diagnose durch LED-Anzeige
    • Einfache Handhabung durch schnelle Anschlussmöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie