Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig groß 25 x 88 mm für Magnetschalter 3SE66.7-2CA0.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig groß 25 x 88 mm für Magnetschalter 3SE66.7-2CA0.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE67242CA

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 88 mm

  • Länge des Sensors - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621001463

Sonepar Artikelnummer

120584277

Hersteller Artikelnummer

3SE67242CA

Hersteller Typ

3SE6724-2CA

Hersteller Artikel Nr.:

3SE67242CA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

88 mm

Länge des Sensors:

7 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85051990

Gewicht:

0.037 kg

    Schaltmagnet, rechteckig groß 25 x 88 mm für Magnetschalter 3SE66.7-2CA0

    Der Schaltmagnet dient zur platzsparenden und manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren in Kombination mit Magnetschaltern der Serie SIRIUS 3SE67.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 25 x 88 mm
    • Für Magnetschalter 3SE66.7-2CA0
    • Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
    • Einhaltung höchster Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
    • Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
    • Stecker für schnellen Anschluss
    • Zubehör: Distanzstücke und verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in unterschiedlichen Längen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende und manipulationssichere Lösung für Türüberwachungen
    • Einfache Integration in beengte Platzverhältnisse
    • Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit dank modernster Technik
    • Lange Lebensdauer durch verschleißfreies Schalten
    • Schnelle Diagnose dank der LED-Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie