Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig, groß, mit 8 mm Schaltabstand

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig, groß, mit 8 mm Schaltabstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE67012BA

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621076423

Sonepar Artikelnummer

120951621

Hersteller Artikelnummer

3SE67012BA

Hersteller Typ

3SE6701-2BA

Hersteller Artikel Nr.:

3SE67012BA

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

25 mm

Länge des Sensors:

88 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Nein

Gehäusebauform:

Quader

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85051990

Gewicht:

0.035 kg

    Schaltmagnet rechteckig groß

    Der Schaltmagnet bietet einen erhöhten Schaltabstand von 8 mm für platzsparende und manipulationssichere Anwendungen in Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachungen.

    Technische Details:

    • Erhöhter Schaltabstand: 8 mm
    • Kompatibel mit Schaltelementen 3SE660*-2BA* und Magnetschaltern SIRIUS 3SE67
    • Berührungslos kodierte Geräte
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
    • Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
    • Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
    • Stecker für schnellen Anschluss verfügbar
    • Zubehör: Distanzstücke und Kupplungen mit unterschiedlichen Anschlussleitungen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparendes Design für enge Einbausituationen
    • Manipulationssichere Überwachung für erhöhte Sicherheit
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit durch verschleißfreies Schalten
    • Einfache Installation und Anschlussmöglichkeiten
    • Flexibilität durch verschiedene Varianten und Zubehör

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie