Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig klein 25 x 36 mm für Magnetschalter 3SE66..-3CA0.

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltmagnet, rechteckig klein 25 x 36 mm für Magnetschalter 3SE66..-3CA0.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE67143CA

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 26 mm

  • Länge des Sensors - 13 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621002743

Sonepar Artikelnummer

120584276

Hersteller Artikelnummer

3SE67143CA

Hersteller Typ

3SE6714-3CA

Hersteller Artikel Nr.:

3SE67143CA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

26 mm

Länge des Sensors:

13 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 70 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85051990

Gewicht:

0.030 kg

    Schaltmagnet, rechteckig klein 26 x 36 mm für Magnetschalter 3SE66..-3CA0

    Der Schaltmagnet dient zur platzsparenden und manipulationssicheren Überwachung von Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztüren mit höchsten Sicherheitsanforderungen.

    Technische Details:

    • Maße: 26 x 36 mm
    • Geeignet für Magnetschalter SIRIUS 3SE67
    • Erfüllt Sicherheitsanforderungen nach PL e bzw. SIL 3
    • Verschleißfreies Schalten für lange Lebensdauer
    • Verfügbar in verschiedenen Formen und Größen
    • Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
    • Stecker für schnellen Anschluss
    • Zubehör: Distanzstücke und verschiedene Kupplungen mit Anschlussleitungen in verschiedenen Längen

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparende Installation auch in beengten Verhältnissen
    • Manipulationssicher für hohe Betriebssicherheit
    • Lange Lebensdauer durch verschleißfreies Schalten
    • Schnelle Diagnosemöglichkeiten durch LED-Varianten
    • Einfache Montage und Anschluss durch Steckerlösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie