SIEMENS - Schaltmagnet, rund M30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE67041BA
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP67
Durchmesser Sensor - 30 mm
Länge des Sensors - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209407183
Sonepar Artikelnummer
120584274
Hersteller Artikelnummer
3SE67041BA
Hersteller Typ
3SE6704-1BA
Hersteller Artikel Nr.:
3SE67041BA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67
Durchmesser Sensor:
30 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Gehäusebauform:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 70 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051990
Gewicht:
0.041 kg
- Typ: Schaltmagnet rund M30
- Modell: SIRIUS 3SE67
- Design: Klein und kompakt für beengte Platzverhältnisse
- Sicherheitsanforderungen: PL e bzw. SIL 3
- Schaltmechanismus: Verschleißfreies Schalten
- Varianten: Erhältlich in verschiedenen Formen und Größen
- Anschlussoptionen: Kombinationen von Schaltgliedern und Leitungslängen, sowie Varianten mit LED zur schnellen Diagnose
- Garantiert eine lange Lebensdauer durch verschleißfreies Schalten.
- Platzsparende Lösung für die Überwachung von Schutzvorrichtungen.
- Einfacher und schneller Anschluss durch spezielle Stecker.
- Vielfältige Zubehöroptionen mit Distanzstücken und verschiedenen Kupplungen verfügbar.
Schaltmagnet rund M30 Magnetschalter SIRIUS 3SE67
Der Schaltmagnet rund M30 Magnetschalter SIRIUS 3SE67 dient der platzsparenden, manipulationssicheren Überwachung von Schutzgittern, Klappen und Schutztüren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


