SIEMENS - Schaltplantasche, 30mm tief für DIN A4 hochkant, selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GD9132
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869083476
Sonepar Artikelnummer
120590845
Hersteller Artikelnummer
8GD9132
Hersteller Typ
8GD9132
Hersteller Artikel Nr.:
8GD9132
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
238 mm
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.141 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Umfangreiche Ausführungen bis 1250 A
- Gemeinsame Plattformstruktur mit modularen Aufbau
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die SIMARIS configuration Software
- Erleichterte Planung und Montage durch die Plattformstruktur
- Flexibilität bei der Integration von gerätespezifischen Einbausätzen
- Durchgängiges Portfolio für sichere und effiziente elektrische Infrastruktur
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation
Schaltplantasche, 30mm tief für DIN A4 hochkant, selbstklebend
Die Installationsverteiler ALPHA bieten ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


