Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schaltplantasche Tiefe 30mm Pack 25Stk Kunststoff

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schaltplantasche Tiefe 30mm Pack 25Stk Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GK99101KK24

  • Ausführung - Schaltplantasche

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Befestigung selbstklebend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869566405

Sonepar Artikelnummer

120951114

Hersteller Artikelnummer

8GK99101KK24

Hersteller Typ

8GK9910-1KK24

Hersteller Artikel Nr.:

8GK99101KK24

Ausführung:

Schaltplantasche

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Befestigung selbstklebend:

Ja

Höhe:

236 mm

Tiefe:

30 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

264 mm

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39263000

Gewicht:

0.163 kg

    Alpha schaltplantasche tiefe 30mm pack 25stk kunststoff

    Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.

    Technische Details:

    • Geprüft nach IEC 61439
    • Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
    • Individuelle und projektspezifische Bestückung
    • Unterstützung durch SIMARIS configuration Software für Planung und Dokumentation
    • Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
    • Türen wahlweise aus Glas oder Stahl

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
    • Flexibel einsetzbar für verschiedene Verteilervarianten
    • Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten angepasst an spezifische Projekte
    • Ästhetische Vielfalt durch Auswahl an Farben und Materialien

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie