SIEMENS - Schaltrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42050
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869324234
Sonepar Artikelnummer
120221762
Hersteller Artikelnummer
5TT42050
Hersteller Typ
5TT4205-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42050
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.132 kg
- 1 Schließer und 1 Öffner
- Kontakt für AC 230V, 16A
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Einfacher Einsatz für diverse Schaltfunktionen
- Hohe Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Bau- und Industrieprojekten
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Schaltrelais SENTRON 5TT4
Das Schaltrelais SENTRON 5TT4 mit 1 Schließer und 1 Öffner ermöglicht die einfache Ansteuerung von Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Bereichen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


