SIEMENS - Schaltrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42052
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869324210
Sonepar Artikelnummer
120221764
Hersteller Artikelnummer
5TT42052
Hersteller Typ
5TT4205-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42052
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.139 kg
- 1 Schließer und 1 Öffner
- Kontakt für AC 230V
- 16A Ansteuerung
- Steuerungsspannung: AC 24V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßig empfohlener Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielseitige Nutzungsmöglichkeiten mit Fernschaltern, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Schaltrelais SENTRON 5TT4
Das Schaltrelais SENTRON 5TT4 ist für die Steuerung von AC 230V mit einem Kontakt für AC 24V und eignet sich für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


