SIEMENS - Schaltrelais mit 1 Schließer und 1 Öffner, Kontakt für AC 230V 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42053
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869324203
Sonepar Artikelnummer
120221765
Hersteller Artikelnummer
5TT42053
Hersteller Typ
5TT4205-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42053
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
12 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.136 kg
- Typ: Schaltrelais
- Schaltertyp: 1 Schließer und 1 Öffner
- Ansteuerung: AC 12V
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 16A
- Berührungsschutz: Standardmäßig integriert
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Wohn- und Zweckbau sowie industrielle Anwendungen.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Schaltrelais SENTRON 5TT4
Das Schaltrelais SENTRON 5TT4 mit 1 Schließer und 1 Öffner dient der Steuerung von Geräten mit AC 230V und 16A bei Ansteuerung über AC 12V.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


