SIEMENS - Schaltrelais mit 1 Wechsler Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42061
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312842
Sonepar Artikelnummer
120221768
Hersteller Artikelnummer
5TT42061
Hersteller Typ
5TT4206-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42061
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
115 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.129 kg
- 1 Wechsler Kontakt
- Ansteuerung: AC 230V, 16A
- Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren verfügbar
- Standardmäßig mit Berührungsschutz ausgestattet
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Schaltrelais SENTRON 5TT4
Das Schaltrelais mit 1 Wechsler Kontakt ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie, mit einer Ansteuerung von AC 230V und 16A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


