SIEMENS - Schaltrelais mit 1 Wechsler Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42062
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312835
Sonepar Artikelnummer
120221769
Hersteller Artikelnummer
5TT42062
Hersteller Typ
5TT4206-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42062
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.133 kg
- 1 Wechsler Kontakt
- Für AC 230V mit einer maximalen Belastung von 16A
- Steuerung mit AC 24V
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Kompatibel mit Fernschaltern, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches, problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Schaltfunktionen realisierbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Bereitstellung von umfangreichem Zubehör für unterschiedliche Anwendungen
Schaltrelais mit 1 Wechsler Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 24V
Das SENTRON 5TT4 Schaltrelais ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet hohe Sicherheit und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


