SIEMENS - Schaltrelais mit 1 Wechsler Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 8V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42064
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312811
Sonepar Artikelnummer
120221771
Hersteller Artikelnummer
5TT42064
Hersteller Typ
5TT4206-4
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42064
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
8 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.138 kg
- 1 Wechsler Kontakt
- Ansteuerung für AC 230V bis 16A
- Schaltleistung für AC 8V
- Komfortable Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Schaltfunktionen
- Umfangreiches und einfach montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für die Sicherheit der Nutzer
Schaltrelais mit 1 Wechsler Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 8V
Die SENTRON 5TT4 Schaltgeräteserie von Siemens eignet sich für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Einsätze und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


