SIEMENS - Schaltrelais mit 1S Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42011
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312699
Sonepar Artikelnummer
120221748
Hersteller Artikelnummer
5TT42011
Hersteller Typ
5TT4201-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42011
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
115 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.126 kg
- 1S Kontakt für AC 230V
- 16A Ansteuerung AC 115V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Vielfältige Möglichkeiten mit Fernschaltern, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches Zubehör für einfache Montage
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Flexibilität bei der Realisierung von Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Einfache Handhabung durch benutzerfreundliches Design
Schaltrelais mit 1S Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 115V
Das SENTRON 5TT4 Schaltrelais ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Bereichen und bietet eine zuverlässige Schaltlösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


