SIEMENS - Schaltrelais mit 1S Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 12V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42013
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312675
Sonepar Artikelnummer
120221750
Hersteller Artikelnummer
5TT42013
Hersteller Typ
5TT4201-3
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42013
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
12 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.126 kg
- 1S Kontakt für AC 230V
- 16A Ansteuerung AC 12V
- Geeignet für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen
- Standardmäßig mit Berührungsschutz
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Einfache Montage und Anschluss für Benutzerfreundlichkeit
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Sicherheit
- Kompetente Unterstützung durch Siemens
Schaltrelais mit 1S Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 12V Schaltrelais SENTRON 5TT4
Die SENTRON Schaltgeräte von Siemens bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


