SIEMENS - Schaltrelais mit 1S Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42010
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312705
Sonepar Artikelnummer
120221747
Hersteller Artikelnummer
5TT42010
Hersteller Typ
5TT4201-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42010
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.115 kg
- Kontakttyp: 1S
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 16A
- Standardmäßig mit Berührungsschutz ausgestattet
- Vielseitiges Zubehör für einfache Montage
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Verlässlich sichere Installation in verschiedenen Anwendungen
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör erhältlich
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Schaltrelais mit 1S Kontakt für AC 230V 16A
Das SENTRON 5TT4 Schaltrelais ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


