SIEMENS - Schaltrelais mit 1S Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42012
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312682
Sonepar Artikelnummer
120221749
Hersteller Artikelnummer
5TT42012
Hersteller Typ
5TT4201-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42012
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.130 kg
- 1S Kontakt für AC 230V, 16A Ansteuerung.
- Ansteuerung mit AC 24V.
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit.
- Zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit verschiedenen Geräten.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit.
Schaltrelais mit 1S Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 24V
Das Schaltrelais SENTRON 5TT4 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


