SIEMENS - Schaltrelais mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42021
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312743
Sonepar Artikelnummer
120221753
Hersteller Artikelnummer
5TT42021
Hersteller Typ
5TT4202-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42021
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
115 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.135 kg
- 2 Schließer
- Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung
- AC 115V Schaltrelais
- Für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Anwendungen
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen mit Fernschaltern und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör erhältlich
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Schaltrelais SENTRON 5TT4
Das Schaltrelais SENTRON 5TT4 dient zur Steuerung von elektrischen Lasten in verschiedenen Anwendungen und bietet eine zuverlässige und sichere Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


