SIEMENS - Schaltrelais mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 8V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42024
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312712
Sonepar Artikelnummer
120221756
Hersteller Artikelnummer
5TT42024
Hersteller Typ
5TT4202-4
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42024
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
8 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.146 kg
- 2 Schließer
- Kontakt für AC 230V
- 16A Ansteuerung
- AC 8V
- Standardmäßiger Berührungsschutz für Sicherheit bei der Installation
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für sichere Anwendungen
Schaltrelais SENTRON 5TT4
Das Schaltrelais SENTRON 5TT4 dient der Steuerung von Schaltfunktionen in Wohn-, Zweckbau- und industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


