SIEMENS - Schaltrelais mit 2 Wechslern Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42071
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312897
Sonepar Artikelnummer
120221773
Hersteller Artikelnummer
5TT42071
Hersteller Typ
5TT4207-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42071
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Steuerspannung 1:
115 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.144 kg
- 2 Wechslerkontakte
- Hauptspannung: AC 230V
- Maximale Stromstärke: 16A
- Ansteuerungsspannung: AC 115V
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für höhere Sicherheit
- Zuverlässigkeit bei der Installation und im Betrieb
- Vielseitige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Geeignet für industrielle Anwendungen
Schaltrelais mit 2 Wechslern
Das Schaltrelais SENTRON 5TT4 bietet zuverlässige Schaltfunktionen für verschiedene Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


