SIEMENS - Schaltrelais mit 2 Wechslern Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42070
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312903
Sonepar Artikelnummer
120221772
Hersteller Artikelnummer
5TT42070
Hersteller Typ
5TT4207-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42070
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Steuerspannung 1:
230 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.138 kg
- Betriebsspannung: AC 230V
- Schaltstrom: 16A
- 2 Wechsler Kontakte
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Kompatibel mit Fernschaltern, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Einfaches und komfortables Montage- und Anschlusssystem
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Schaltrelais mit 2 Wechslern Kontakt für AC 230V 16A
Das Schaltrelais SENTRON 5TT4 ermöglicht zuverlässige Schaltvorgänge für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in der Industrie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


