SIEMENS - Schaltrelais mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 115V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42041
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312798
Sonepar Artikelnummer
120221758
Hersteller Artikelnummer
5TT42041
Hersteller Typ
5TT4204-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42041
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
115 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.256 kg
- Kontaktart: 4 Schließer
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 16A
- Steuerspannung: AC 115V
- Berührungsschutz: Standardmäßig integriert
- Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik.
- Zuverlässige Sicherheit während der Installation.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
- Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör verfügbar.
Schaltrelais mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 115V
Das SENTRON 5TT4 Schaltrelais ist ideal für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Umgebungen und bietet zuverlässige Sicherheitsfunktionen und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


