SIEMENS - Schaltrelais mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V 16A Ansteuerung AC 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT42040
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869312804
Sonepar Artikelnummer
120221757
Hersteller Artikelnummer
5TT42040
Hersteller Typ
5TT4204-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TT42040
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230 V
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 Hz
Max. Glühlampenlast:
1200 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
400 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.247 kg
- Kontakt: 4 Schließer
- Spannung: AC 230V
- Stromstärke: 16A
- Berührungsschutz standardmäßig integriert
- Umfangreiches Zubehör verfügbar
- Einfaches und komfortables Montagesystem
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Vielfältige Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Schaltreleis mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V 16A
Das SENTRON 5TT4 Schaltrelais ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie in industriellen Anwendungen konzipiert und bietet komfortable Montage- und Anschlusstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


