SIEMENS - Schaltstück für 3RT2037 3S, Hauptkontakte, 3 bewegl. und 6 feste Schaltstücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29376A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schaltstück
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621005379
Sonepar Artikelnummer
120583414
Hersteller Artikelnummer
3RT29376A
Hersteller Typ
3RT2937-6A
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29376A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schaltstück
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.096 kg
- Produktart: Schaltstück Satz
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Kompatibel mit: Schütze 3RT2037
- Anzahl bewegliche Schaltstücke: 3
- Anzahl feste Schaltstücke: 6
- Einfach und effizient in der Anwendung.
- Immer aktuelle Systemkomponenten für optimale Leistung.
- Teile sind modular, was die Anpassung an verschiedene Anforderungen erleichtert.
Schaltstück Satz, 3-polig, für Schütze 3RT2037
Bestand aus 3 beweglichen und 6 festen Schaltstücken, designed für Einfachheit und Effizienz im SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


