SIEMENS - Scharnierschalter Formstoffgeh. mit Edelstahl-Scharnier 2NC/1NO für 40mm Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE22830GA44
Höhe des Sensors - 36 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209562561
Sonepar Artikelnummer
120584026
Hersteller Artikelnummer
3SE22830GA44
Hersteller Typ
3SE2283-0GA44
Hersteller Artikel Nr.:
3SE22830GA44
Höhe des Sensors:
36 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
111.5 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.800 kg
- Typ: SIRIUS 3SE228
- Schaltwinkel: 4° (minimal 10°)
- Profile: 40 mm
- Lieferung mit Zusatzscharnier und Befestigungsmaterial
- Maximaler Überlistungsschutz durch formschlüssige Verbindung
- Manipulationssichere Überwachung der Sicherheitsposition
- Erhöhte Betriebssicherheit durch direkten Schutz am Drehpunkt
- Einfacher Einbau mit beiliegendem Befestigungsmaterial
- Geeignet für schwenkbare Türen und Klappen
Scharnierschalter Formstoffgehäuse mit Edelstahl-Scharnier 2NC/1NO
Der Scharnierschalter sorgt für manipulationssichere Überwachung von schwenkbaren Türen und Klappen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


