Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Scharnierschalter Kunststoffgeh., 31mm, EN50047 1X

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Scharnierschalter Kunststoffgeh., 31mm, EN50047 1X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52320LU21

  • Höhe des Sensors - 52.8 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209694538

Sonepar Artikelnummer

120226993

Hersteller Artikelnummer

3SE52320LU21

Hersteller Typ

3SE5232-0LU21

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52320LU21

Höhe des Sensors:

52.8 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.124 kg

    Scharnierschalter Kunststoffgehäuse

    Die mechanischen Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE5 dienen zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, insbesondere an schwenkbaren Türen und Klappen von Maschinen.

    Technische Details:

    • Gehäusegröße: 31 mm nach DIN EN 50047
    • Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
    • Sprungschaltglieder: 2Ö/1S integriert
    • Hohlwelle Durchmesser: 8 mm
    • Schaltwinkel: 10°
    • Normen: Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047 und EN 50041
    • Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL)
    • Varianten: Hohlwelle oder Vollwelle, in Kunststoff oder Metall verfügbar
    • Anbindung: Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Rasche Abschaltung und Meldung ohne zeitliche Verzögerung bei kleinem Öffnungswinkel von 10 Grad.
    • Einfache und schnelle Verdrahtungstechnik für große Zeitersparnis beim Anschließen.
    • Modularer Aufbau durch das gleiche Gehäuse wie die Positionsschalter.
    • Vielfältige Auswahl an Gehäusegrößen und Materialien.
    • Optionale integrierte Scharniervarianten für zusätzlichen Komfort.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie