SIEMENS - Scharnierschalter Metallg., 40mm, EN50041 mit Hohlwelle D=8mm, Schaltwinkel 10°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120LU21
Höhe des Sensors - 56.5 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692602
Sonepar Artikelnummer
120226851
Hersteller Artikelnummer
3SE51120LU21
Hersteller Typ
3SE5112-0LU21
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120LU21
Höhe des Sensors:
56.5 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.350 kg
- Gehäusegröße: 40 mm
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5) mit Hohlwelle Durchmesser = 8 mm
- Schaltwinkel: 10°
- Sprungschaltglieder: 2Ö/1S
- Standard gemäß: EN 50041 und EN 50047
- Klimafeste Ausführung, weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Verschiedene Gehäusegrößen in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Varianten mit integriertem Scharnier erhältlich
- Zeiteinsparung: Einfache und schnelle Verdrahtungstechnik ermöglicht eine große Zeitersparnis beim Anschließen.
- Abschalten und Melden ohne zeitliche Verzögerung bei kleinem Öffnungswinkel von 10 Grad.
- Modulares System, das die gleiche Gehäuseform wie die Positionsschalter bietet.
- Zubehör wie Antriebsköpfe mit Hohlwelle oder Vollwelle verfügbar.
- Direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface mit der Reihe 3SF1.
Scharnierschalter Metallgehäuse
Die mechanischen Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE5 sind zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, besonders für schwenkbare Türen und Klappen von Maschinen, konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


