SIEMENS - Scharnierschalter Metallg., 40mm, EN50041 mit Vollwelle D=10mm, Schaltwinkel 10°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE51120LU22
Höhe des Sensors - 87.3 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209692619
Sonepar Artikelnummer
120226853
Hersteller Artikelnummer
3SE51120LU22
Hersteller Typ
3SE5112-0LU22
Hersteller Artikel Nr.:
3SE51120LU22
Höhe des Sensors:
87.3 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
78 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
lackiert
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 85 °C
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.390 kg
- Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
- Durchmesser Vollwelle: 10 mm
- Schaltwinkel: 10°
- Sprungschaltglieder: 2Ö/1S
- Befestigung und Schaltpunkte nach EN 50047 und EN 50041
- Varianten in Kunststoff oder Metall verfügbar
- Klimafest und weltweit zugelassen (IEC, UL)
- Reihe 3SF1 mit direkter Anbindung an das Bussystem AS-Interface
- Einfache und schnelle Verdrahtungstechnik für große Zeitersparnis beim Anschließen.
- Abschalten und Melden ohne zeitliche Verzögerung.
- Modulares System mit gleichem Gehäuse wie Positionsschalter.
- Vielfältige Gehäusegrößen und Varianten mit integriertem Scharnier verfügbar.
- Zubehör: Antriebsköpfe mit Hohlwelle oder Vollwelle.
Scharnierschalter Metallgehäuse
Der mechanische Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE5 dient zur Stellungsüberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen, insbesondere bei schwenkbaren Türen und Klappen von Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


