Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Scharnierschalter Metallgehäuse, 31mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Scharnierschalter Metallgehäuse, 31mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE52120LU22

  • Höhe des Sensors - 83.5 mm

  • Schaltfunktion - Sprungschaltglied

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209862623

Sonepar Artikelnummer

120952007

Hersteller Artikelnummer

3SE52120LU22

Hersteller Typ

3SE5212-0LU22

Hersteller Artikel Nr.:

3SE52120LU22

Höhe des Sensors:

83.5 mm

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Breite des Sensors:

31 mm

Länge des Sensors:

92 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Zwangsöffnung:

Ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Beschichtung Gehäuse:

lackiert

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 85 °C

Schutzart (NEMA):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.260 kg

    Scharnierschalter Metallgehäuse, 31mm, EN 50047

    Die mechanischen Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE5 überwachen die Position von beweglichen Schutzeinrichtungen und sind besonders geeignet für schwenkbare Türen und Klappen von Maschinen.

    Technische Details:

    • Geräteanschluss: 1 x (M20 x 1,5)
    • Sprungschaltglieder: 2Ö/1S integriert
    • Durchmesser der Vollwelle: 10 mm
    • Schaltwinkel: 10°
    • Zulassungen: IEC, UL
    • Befestigung und Schaltpunkte: nach EN 50047 und EN 50041
    • Gehäusegrößen: verfügbar in Kunststoff oder Metall
    • Varianten: mit integriertem Scharnier erhältlich
    • Kompatibilität: direkte Anbindung an das Bussystem AS-Interface

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Verdrahtungsprozess ermöglicht eine große Zeitersparnis beim Anschließen.
    • Klimafeste Geräte garantieren eine zuverlässige Nutzung weltweit.
    • Modulares System bietet Flexibilität durch gleiche Gehäuseform wie Positionsschalter.
    • Schnelle Abschaltung und Meldung ohne zeitliche Verzögerung.
    • Vielfältige Optionen mit Antriebsköpfen für individuelle Anforderungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie