SIEMENS - Scharnierschalter mit Alu-Scharnier 3x0E, Schleich für 40mm Profile Lieferung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SE22836GA53
Höhe des Sensors - 36 mm
Schaltfunktion - Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209669758
Sonepar Artikelnummer
120584029
Hersteller Artikelnummer
3SE22836GA53
Hersteller Typ
3SE2283-6GA53
Hersteller Artikel Nr.:
3SE22836GA53
Höhe des Sensors:
36 mm
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Breite des Sensors:
111.5 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
4.2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
2 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1 A
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel gerade
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 65 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.422 kg
- Konstruktion: Formstoffgehäuse mit Aluminium-Scharnier
- Schaltwinkel: 8°
- Kabeleingang: 2 x M20 x 1,5
- Lieferung mit Zusatzscharnier und Befestigungsmaterial
- Maximaler Überlistungsschutz durch formschlüssige Verbindung
- Manipulationssichere Überwachung für erhöhte Sicherheit
- Direkte Verbindung am Drehpunkt der Schutzeinrichtung für optimalen Schutz
- Niedriger Schaltwinkel von 10° für präzise Steuerung
Scharnierschalter Formstoffgehäuse mit Aluminium-Scharnier 3xÖ
Der Sicherheits-Scharnierschalter SIRIUS 3SE228 dient zur manipulationssicheren Überwachung von schwenkbaren Türen und Klappen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


