SIEMENS - Schellenklemme 1,5 - 70mm2, für Baugröße NH00 1-polig mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19311BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564524
Sonepar Artikelnummer
120950273
Hersteller Artikelnummer
3NP19311BA00
Hersteller Typ
3NP1931-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19311BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.017 kg
- Baugröße NH00
- 1-polig mit Schraubanschluss
- Für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Enthält 1 Klemme Schellenklemme 1,5 - 70mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hochwertiges Zubehör von Siemens
Schellenklemme 1,5 - 70mm²
Die Schellenklemme 1,5 - 70mm² ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das einfache und sichere Montagemöglichkeiten bietet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


