SIEMENS - Schellenklemme 1,5 - 70mm2, für Baugröße NH00 mit Schraubanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209701366
Sonepar Artikelnummer
120223417
Hersteller Artikelnummer
3NP19331BA00
Hersteller Typ
3NP1933-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19331BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.047 kg
- Für Baugröße NH00 mit Schraubanschluss
- Enthält 3 Klemmen Schellenklemme 1,5 - 70mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Schellenklemme 1,5 - 70mm2
Die Schellenklemme 1,5 - 70mm² ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage sowie Anschluss ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


