SIEMENS - Schellenklemme 120 - 240mm2, für Baugröße NH2 1-polig mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19511BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567327
Sonepar Artikelnummer
120952111
Hersteller Artikelnummer
3NP19511BA00
Hersteller Typ
3NP1951-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19511BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.123 kg
- Für Baugröße NH2
- 1-polig mit Schraubanschluss
- Inklusive 1 Klemme Schellenklemme 120 - 240mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Montageprozess
- Ein zuverlässiger Berührungsschutz während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Schellenklemme 120 - 240mm²
Die Schellenklemme 120 - 240mm² dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet eine einfache und sichere Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


