SIEMENS - Schellenklemme 120 - 240mm2, für Baugröße NH2 mit Schraubanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19531BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209766129
Sonepar Artikelnummer
120223456
Hersteller Artikelnummer
3NP19531BA00
Hersteller Typ
3NP1953-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19531BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.374 kg
- Baugröße NH2
- Schraubanschluss
- Inklusive 3 Klemmen Schellenklemme 120 - 240mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Schellenklemme 120 - 240mm²
Diese Schellenklemme dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


