SIEMENS - Schellenklemme 150 - 300mm2, für Baugröße NH3 1-polig mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19611BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567334
Sonepar Artikelnummer
120951442
Hersteller Artikelnummer
3NP19611BA00
Hersteller Typ
3NP1961-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19611BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.126 kg
- Für Baugröße NH3, 1-polig
- Schraubanschluss
- Inklusive 1 Klemme Schellenklemme 150 - 300mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Hochwertige Siemens-Qualität
Schellenklemme 150 - 300mm2
Die Schellenklemme 150 - 300mm² dient als Zubehör für den Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und sichere Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


