SIEMENS - Schellenklemme 150 - 300mm2, für Baugröße NH3 mit Schraubanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19631BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209766334
Sonepar Artikelnummer
120223471
Hersteller Artikelnummer
3NP19631BA00
Hersteller Typ
3NP1963-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19631BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.382 kg
- Baugröße: NH3
- Schraubanschluss: Ja
- Kompatibilität: Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Zubehör: 3 Klemmen Schellenklemme 150 - 300mm² SENTRON 3NP19
- Berührungsschutz: Standardmäßiger Schutz gewährleistet Sicherheit
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Erhöhte Sicherheit durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Effiziente Nutzung als Zubehör für bestehende Systeme
Schellenklemme 150 - 300mm²
Die Schellenklemme 150 - 300mm² dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


