SIEMENS - Schellenklemme 70 - 120mm2, für Baugröße NH1 1-polig mit Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19411BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567310
Sonepar Artikelnummer
120949672
Hersteller Artikelnummer
3NP19411BA00
Hersteller Typ
3NP1941-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19411BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.041 kg
- Baugröße NH1
- 1-polig mit Schraubanschluss
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Entwickelt von Siemens
Schellenklemme 70 - 120mm²
Die Schellenklemme 70 - 120mm² dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


