SIEMENS - Schellenklemme 70 - 150mm2, für Baugröße NH1 mit Schraubanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19431BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209766068
Sonepar Artikelnummer
120223438
Hersteller Artikelnummer
3NP19431BA00
Hersteller Typ
3NP1943-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19431BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.129 kg
- Baugröße NH1
- Schraubanschluss
- Inhalt: 3 Klemmen Schellenklemme 70 - 150mm²
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zubehör von Siemens garantiert Qualität
Schellenklemme 70 - 150mm2
Die Schellenklemme 70 - 150mm² SENTRON 3NP19 dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


