SIEMENS - Schild für NOT-HALT-Pilzdrucktaster, gelb, Beschriftung: NOT-HALT, selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000BE310AT0
Wörtlicher Aufdruck - sonstige
Farbe - gelb
Form - rechteckig
Breite - 112 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621061924
Sonepar Artikelnummer
120585621
Hersteller Artikelnummer
3SU19000BE310AT0
Hersteller Typ
3SU1900-0BE31-0AT0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000BE310AT0
Wörtlicher Aufdruck:
sonstige
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Breite:
112 mm
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Farbe: Gelb
- Selbstklebend
- Kompatibel mit SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräten
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- Hochdruckstrahlreinigung möglich
- Erhältlich mit umfangreichem optionalem Zubehör
- 100%iger Verdrehschutz ohne Spezialwerkzeug
- Industrietauglichkeit und Eignung für den Außeneinsatz
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Minimierung von Fehlerquellen und Steigerung der Flexibilität
- Grafischer Online-Konfigurator für bequeme Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Bezeichnungsschild für NOT-HALT-Pilzdrucktaster im Gehäuse
Das Bezeichnungsschild ist selbstklebend und bietet eine einfache Möglichkeit zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


