Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Schilder zum Kleben, 19x6 mm, Ti-grey, 3060 Stück auf 10 Bögen DIN A4

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Schilder zum Kleben, 19x6 mm, Ti-grey, 3060 Stück auf 10 Bögen DIN A4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RT29001SB60

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39199080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3060 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209912083

Sonepar Artikelnummer

121378699

Hersteller Artikelnummer

3RT29001SB60

Hersteller Typ

3RT2900-1SB60

Hersteller Artikel Nr.:

3RT29001SB60

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

    Schilder zum Kleben

    Die Schilder sind für SIRIUS Geräte konzipiert und bieten eine einfache und effiziente Lösung zur Kennzeichnung.

    Technische Details:

    • Größe: 19x6 mm
    • Farbe: titangrau
    • Verpackungsinhalt: 10 DIN A4 Bögen je 306 Schilder

    Kunden Vorteile:

    • Einfach in der Anwendung und leicht zu handhaben.
    • Immer aktuelle Beschriftungsmöglichkeiten dank des SIRIUS Systembaukastens.
    • Hohe Effizienz bei der Kennzeichnung von Geräten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie