SIEMENS - Schildträger, Doppeltaster, flach, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AK100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 73.6 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209959965
Sonepar Artikelnummer
120383338
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AK100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AK10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AK100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
73.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg
- Flache Bauform mit Abmessungen von 12,5 mm x 27 mm
- Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendung und Außeneinsatz
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Werkzeuglose Montage erleichtert die Installation
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfangreiches optionales Zubehör erhältlich
Schildträger, 22mm, für Doppeldrucktaster, flach, schwarz
Der Schildträger ist zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


