SIEMENS - Schildträger, flach, abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AG100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 44.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209959934
Sonepar Artikelnummer
120378980
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AG100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AG10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AG100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
44.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Dimensionen: 22 mm, für Bezeichnungsschild 12,5 mm x 27 mm
- Material: Hochwertiger Kunststoff und robustes Echtmetall
- Schutzart: Hohe Schutzart geeignet für den industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Zubehör: Optionales Zubehör wie Beschriftungsschilder und Gehäusezubehör verfügbar
- Einfacher Montageprozess dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100% Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Kosteneffizienz durch umfangreiche Dokumentation und grafischen Online-Konfigurator
- Pflegeleicht, da Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich ist
Schildträger
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein flaches Design und einfache Montage aus.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


