SIEMENS - Schildträger, flach, abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 12,5x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AR100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 44.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209963733
Sonepar Artikelnummer
120384705
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AR100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AR10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AR100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
44.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Durchmesser: 22mm
- Flaches Design mit abgerundetem unteren Rahmen
- Farbe: Schwarz
- Für Bezeichnungsschildgröße: 12,5 mm x 27 mm
- Einzigartiges Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhung der Flexibilität in der Montage
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation und optionales Zubehör verfügbar
Schildträger
Der Schildträger ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte konzipiert und bietet eine einfach zu montierende Lösung ohne Spezialwerkzeug.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


