SIEMENS - Schildträger, flach, abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 17,5x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AS100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 49.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209963740
Sonepar Artikelnummer
120378982
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AS100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AS10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AS100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
49.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Rahmen unten abgerundet und schwarz
- Für Bezeichnungsschild 17,5 mm x 27 mm
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Verfügbare umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Einhand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robustheit sorgt für zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen
Schildträger, 22mm, flach
Der Schildträger ist für die Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte ausgelegt und bietet ein innovatives Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


