SIEMENS - Schildträger, flach, abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 17,5x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AH100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 49.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209959941
Sonepar Artikelnummer
120585607
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AH100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AH10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AH100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
49.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Maße: 22mm flach, Bezeichnungsschild 17,5 mm x 27 mm
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montage: Einhandbedienung ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Verdrehschutz: 100%iger integrierter Verdrehschutz
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
- Reinigung: Hochdruckstrahl-reinigungsfähig
- Verdrahtung: Möglichkeit zur Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Erhöht Flexibilität in der Installation
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
- Optionales Zubehör verfügbar für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten
Schildträger, 22mm, flach, Rahmen unten abgerundet, schwarz
Ein Schildträger zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte, der durch ein innovatives Aufschnappkonzept eine unkomplizierte Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


