SIEMENS - Schildträger, flach, abgerundet, schwarz, für Bezeichnungsschild 27x 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000AT100AA0
Breite - 29.8 mm
Höhe - 59.8 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4011209963757
Sonepar Artikelnummer
120383341
Hersteller Artikelnummer
3SU19000AT100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0AT10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000AT100AA0
Breite:
29.8 mm
Höhe:
59.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Für Bezeichnungsschild 27 mm x 27 mm
- Montage mit nur einer Hand erforderlich, kein Spezialwerkzeug notwendig
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrietaugliche und außen geeignete Verwendung
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Integration über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Optionales Zubehör verfügbar (z.B. Beschriftungsschilder, Gehäusezubehör)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Robuste Geräte geeignet für verschiedene Umgebungen
- Einfache Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
Schildträger, 22mm, flach, Rahmen unten abgerundet, schwarz
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und zeichnet sich durch ein innovatives Aufschnappkonzept aus, das die Montage erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


