SIEMENS - Schildträger, flach, abgerundet, schwarz, für Schild 17,5x27mm, zum Kleben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19600AH100AA0
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621042701
Sonepar Artikelnummer
120585749
Hersteller Artikelnummer
3SU19600AH100AA0
Hersteller Typ
3SU1960-0AH10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19600AH100AA0
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Größe: 30 mm, flach
- Rahmen: unten abgerundet
- Farbe: schwarz
- Bezeichnungsschild: 17,5 mm x 27 mm
- Montage: durch nur eine Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich
- Verdrehschutz: 100%ig integriert
- Schutzart: industriefähig und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung: hochdruckstrahlgeeignet
- Kabelverbindungen: Standardverdrahtung sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Dokumentation: umfangreiche Unterlagen wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Einfachere Montage reduziert den Aufwand und minimiert Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität bei der Verdrahtung durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Robuste Bauweise sorgt für zuverlässigen Betrieb unter extremen Bedingungen.
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung.
- Optionales Zubehör verfügbar für individuelle Anpassungen und Schutz.
Schildträger
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte und bietet eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


