SIEMENS - Schildträger, flach, abgerundet, schwarz, für Schild 17,5x27mm, zum Schnappen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19600AS100AA0
Breite - 27 mm
Höhe - 17.5 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621042718
Sonepar Artikelnummer
120585750
Hersteller Artikelnummer
3SU19600AS100AA0
Hersteller Typ
3SU1960-0AS10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19600AS100AA0
Breite:
27 mm
Höhe:
17.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
- Maße: 30 mm, Rahmen unten abgerundet
- Farbe: schwarz
- Bezeichnungsschild Größe: 17,5 mm x 27 mm
- Montage ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung auch mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussoptionen
- Umfangreiche Dokumentation und Online-Konfigurator zur Unterstützung
- Optionales Zubehör für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten
Schildträger, 30 mm, flach, Rahmen unten abgerundet, schwarz
Der Schildträger dient zur Beschriftung der SIRIUS ACT Befehls- und Meldegeräte mit einem innovativen Aufschnappkonzept, das eine einfache Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


